Beli schneider pieno di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Pieno
    38%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  2. Schneider Electric Vivace
    7%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  3. Schneider Electric ZENcelo
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp25.900

  4. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  5. Schneider Electric Leona
    47%
    Mulai

    Rp13.900

    Schneider Electric Leona
    Deskripsi:
    - Frame modul terbuat dari logam, menjamin kualitas, kekuatan, dan tahan lama.- Cakar terlindungi, menjamin kekuatan dari daya cengkram pada inbowdoost,sehingga bertahan lebih lama.- Modul terbuat dari polycarbonate berkualitas. Lebih aman karena lebih tahan panas.
  6. Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    Mulai

    Rp159.900

    Schneider Electric AvatarON (Saklar)
    atribut:
    • Device Mounting: Surface, Flush
    • IP Protection: IP20
    • Rated Current: 16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
    • Relative Humidity (%): 0-95
  7. Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Supreme Cable memiliki variant product dan berbagai ukuran dengan kualitas terbaik. dengan standard yang aman untuk instalasi listrik rumah ataupun kantor anda
    atribut:
    • Type: NYM Supreme
  8. Schneider Electric S-Classic
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp29.900

  9. SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Mulai

    Rp6.699.900

    SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN4
    • Length (m): 6
  10. IDEALIFE Wireless Doorbell (Bel Pintu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    IDEALIFE Wireless Doorbell (Bel Pintu)
    Deskripsi:
    36 songs selectableVolume Control on speakerAC model for speakerWater resistant remote x 1pcsSignal rang: up to 100m*Built in: 29mm loud speakerBattery: 1 x 12V 23A (battery included)Easy installation, no wiring needed, plug n play
  11. Panasonic Saklar Outbow Alphacube Series (Saklar Lampu)
    Mulai

    Rp19.900

  12. NERO Electric Saklar Flush Casa X2-Gr (Saklar Tanam)
    Mulai

    Rp33.900

    NERO Electric Saklar Flush Casa X2-Gr (Saklar Tanam)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Current (AX): 10
    • Voltage (V): 250
  13. Panasonic Frame 2 Gang 4-Device (Bingkai)
    Mulai

    Rp18.900

    Panasonic Frame 2 Gang 4-Device (Bingkai)
    atribut:
    • Number of Gang: 2
    • Number of Device: 4
  14. Legrand Mobile Socket P17
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Mobile Socket P17
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  15. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  16. Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Mulai

    Rp329.900

    Schneider Electric Stop Kontak Universal + Saklar AvatarOn Series (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Schneider Electric AvatarOn switched socket E8315TS_WE is a complete product in color white and with 1 gang. This switch is 2P + 3P. And this device is universal standard. And its rated current is 16A. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60884-2-3. Being environmentally friendly, this switched socket is a green premium product too. Being made of polycarbonate material, this switched socket is quite reliable and resistant. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life. Unique, patented technology and exquisite manufacturing ensure comfortable operation, and the easy-mount design allows you to change the faceplates as quickly and easily as you wish.
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polycarbonate
    • Product or Component Type: Switched Socket
    • Height (mm): 86
    • Width (mm): 86
    • Depth (mm): 27.5
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -5 to 45
    • Ambient Air Temperature for Storage (°C): -5 to 60
    • Device Application: Power Supply
    • Device Mounting: Surface
    • Device Presentation: Complete Product
    • IP Degree of Protection: IP20
    • Number of Gangs: 1 Gang
    • Outlet Poles Configuration: 2P + 3P with Shutter
    • Rated Current (A): 16 (Socket-Outlet)
    • Relative Humidity (%): 0 to 95
    • Standards: IEC 60884-2-3
    • Surface Finish: Glossy
    • Surface Treatment: Painted Cover Plate
    • Type of Packing: Flow-Pack
  17. SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp8.299.900

    SHUANGLIN HDPE Spiral Pipe SN8 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    Pipa dibuat dengan teknologi spiral winding (melingkar). Dinding bagian dalamnya halus dan rata. Dinding luar diperkuat oleh profile. Nominal diameter (DN): Diameter nominal pipa terbagi menjadi dua yaitu diameter dalam (ID) dan diameter luar (OD). Ring Stiffness: Ukuran kemampuan pipa untuk menahan deformasi melingkar.
    atribut:
    • Ring Stiffness (KN/m²): SN8
    • Length (m): 6
Daftar Harga schneider pieno Terbaru November 2026
Schneider Electric PienoRp30.900
Schneider Electric VivaceRp30.900
Schneider Electric ZENceloRp25.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
Schneider Electric LeonaRp13.900
Schneider Electric AvatarON (Saklar)Rp159.900
Supreme Cables Power Cable NYM Series For Building (Kabel Listrik)Rp1.299.900
Schneider Electric S-ClassicRp29.900
SHUANGLIN Pipa HDPE Spiral SN4Rp6.699.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait